| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001007170 Herst.-Nr.: 7.312-025.0 EAN/GTIN: 4002667321814 |
| |
|
| | |
| Kärcher Scheibe 27-200HV-A3E ISO7090 (7.312-025.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.312-025.0 | Werksnummer: | 7.312-025.0 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, din 125 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,89* | € 1,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,87* | € 1,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,94* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|