Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 40017103 SDS-Max Bohrer 26x400mm (GL520mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 40017103 SDS-Max Bohrer 26x400mm (GL520mm)
Hikoki 40017103 SDS-Max Bohrer 26x400mm (GL520mm)
Artikel-Nr.:
     1955-2001014448
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40017103
EAN/GTIN:
     4250155814083
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds max hammerbohrer 26 mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hikoki 40017103 SDS-Max Bohrer 26x400mm (GL520mm)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40017103
Werksnummer:
40017103
Breite netto mm:
26,00
Höhe netto mm:
520,00
Gewicht netto Kg:
1,055000
Gewicht brutto Kg:
1,055000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,66*
€ 67,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 69,89*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 57,54*
€ 74,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.