| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001047150 Herst.-Nr.: Schlauch EAN/GTIN: 3165140053082 |
|
|
| | |
| Bosch 1609202230 Schlauch, 5 m, 35 mm, für PAS 850 ist Adapter 1 609 390 474 erforderlich Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden. Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 5,00, Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Schlauch | Werksnummer: | 1609202230 | Gewicht netto Kg: | 1,490000 | Gewicht brutto Kg: | 1,490000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |