Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955-2001048794 Herst.-Nr.: Maschinenschraubstock MS 80 EAN/GTIN: 3165140092425 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch 2608030055 Maschinenschraubstock MS 80, 95 mm, 80 mm, 80 mm Die Klemmbacken sind für sicheres Arbeiten auf einer höchst komfortablen Höhe mit Eisen- und Nichteisenmetallen konzipiert. Der Maschinenschraubstock ermöglicht schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit. Er verfügt über ein Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch. Langlochabstand mm: 95, Spannweite mm: 80, Backenbreite mm: 80 Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Maschinenschraubstock MS 80 | Werksnummer: | 2608030055 | Gewicht netto Kg: | 0,954000 | Gewicht brutto Kg: | 0,940000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 31,88* | € 39,33* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 31,99* | € 39,37* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 32,29* | € 39,84* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 33,42* | € 41,10* |  |  |  | Lager 1955 | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 39,57* | € 50,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|