Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001050839 Herst.-Nr.: 601675001 EAN/GTIN: 3165140607759 |
| |
|
| | |
| Bosch 0601675001 Tauchsäge GKT 55 GCE Tauchsäge GKT 55 GCE, Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt. Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten. Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch. Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl, integrierten Staubauslass, Drehzahlvorwahl, Spindelarretierung, Überlastschutz und Sanftanlauf aus. 1 x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384); 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2UK); L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 601675001 | Werksnummer: | 0601675001 | Gewicht netto Kg: | 5,140000 | Gewicht brutto Kg: | 5,140000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,87* | € 469,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,64* | € 469,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 426,38* | € 469,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 432,44* | € 477,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 516,18* | € 580,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|