| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001052731 Herst.-Nr.: 171-01 EAN/GTIN: 4000896005406 |
|
|
| | |
| mit Kugelauszügen, ab Bj. 92, Weitere Informationen: | | eClassID: | 21070301 | HerstellerNr: | 171-01 | Werksnummer: | 171-01 | Länge netto mm: | 46,00 | Breite netto mm: | 33,00 | Höhe netto mm: | 5,70 | Gewicht netto Kg: | 0,083000 | Gewicht brutto Kg: | 0,083000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,72* | € 71,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,43* | € 71,94* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,31* | € 78,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,58* | € 79,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,14* | € 82,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|