Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 082045 Sicherheitsschuhe Sporty S2 ESD, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lemaitre 082045 Sicherheitsschuhe Sporty S2 ESD, Größe 45
Lemaitre 082045 Sicherheitsschuhe Sporty S2 ESD, Größe 45
Lemaitre 082045 Sicherheitsschuhe Sporty S2 ESD, Größe 45
Artikel-Nr.:
     1955-2001079586
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     082045
EAN/GTIN:
     3237153922454
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre Sicherheitsschuhe Sporty S2 ESD

Schaft aus schwarzem Vollleder mit verdeckter Schnürung. Original CAMBRELLE®-Innenfutter, abriebfest und fußfreundlich. Mit einer ParaBolic®-Sohle für einzigartigen Laufkomfort. ESD-Sicherheitsschuh (<35 Mohm). Geeignet sind für Versorgung mit dem
Springer-Einlagen-System nach BGR 191.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
082045
Werksnummer:
82045
Profil:
45
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S2
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,11*
€ 85,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.