| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001091749 Herst.-Nr.: 135269-8 EAN/GTIN: 0088381359528 |
| |
|
| | |
| Makita Buegelgriff kpl. 135269-8 für Modell: HM1202C Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 135269-8 | Werksnummer: | 135269-8 | Gewicht netto Kg: | 0,558000 | Länge brutto mm: | 232,00 | Breite brutto mm: | 165,00 | Höhe brutto mm: | 50,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,558000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bügelgriff kpl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Makita Ersatzteile, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku makita, makita ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,49* | € 47,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,00* | € 47,98* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,92* | € 49,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,46* | € 50,36* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,61* | € 51,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|