Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 015128 Elektroden-Schweißgerät EXPERT 220 DV (mit Zubehör)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 015128 Elektroden-Schweißgerät EXPERT 220 DV (mit Zubehör)
GYS 015128 Elektroden-Schweißgerät EXPERT 220 DV (mit Zubehör)
GYS 015128 Elektroden-Schweißgerät EXPERT 220 DV (mit Zubehör)
Artikel-Nr.:
     1955-2001110072
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     015128
EAN/GTIN:
     3154020015128
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS Schweißgerät EXPERT 220 DV (mit Zubehör) 015128 SHUNT GEREGELTES ELEKTRODEN-SCHWEISSGERÄT FÜR REGELMÄSSIGEN GEBRAUCH Netzanschluss 230V – 50/60Hz einphasig oder 400V – 50/60Hz zweiphasig Für Elektroden von Ø 2 bis 4 mm Sehr einfache Bedienung Einstellbarer Shunt Luftgekühlt Leicht zu transportieren Ausgestattet mit thermischem Überlastschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015128
Werksnummer:
015128
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Schweissgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.