Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 2600018 Gr.0 Senkel 150 cm (VE=50 P.) Poly Senkel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 2600018 Gr.0 Senkel 150 cm (VE=50 P.) Poly Senkel
Elten 2600018 Gr.0 Senkel 150 cm (VE=50 P.) Poly Senkel
Elten 2600018 Gr.0 Senkel 150 cm (VE=50 P.) Poly Senkel
Artikel-Nr.:
     1955-2001115500
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     260001-8
EAN/GTIN:
     4030839081457
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten schnürsenkel 150cm
ELTEN GmbH schwarz


Spitzenschutz: Geeignet für Sicherheitsschuhe, aus Polyamid
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
260001-8
Werksnummer:
2600018-VE
Profil:
Inhalt: 50 Paar
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0
Material:
|
Produktart:
Senkel
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 150cm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 27,54*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 27,55*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 25,35*
€ 34,03*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,24*
€ 34,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,48*
€ 36,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.