Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 204054 Gr.43 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 204054 Gr.43 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204054 Gr.43 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204054 Gr.43 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2001115769
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204054
EAN/GTIN:
     4030839250006
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN GmbH ganzflächige Einlegesohle


Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Spitzenschutz: Ganzflächige Einlegesohle, antibakteriell, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204054
Werksnummer:
204054-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,45*
6 Tage
30
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,45*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 5,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.