Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 204080 Gr.44 ELTEN SensiCare Low Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 204080 Gr.44 ELTEN SensiCare Low Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204080 Gr.44 ELTEN SensiCare Low Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204080 Gr.44 ELTEN SensiCare Low Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2001115795
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080
EAN/GTIN:
     4030839247600
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN GmbH ganzflächige Einlegesohle


Spitzenschutz: Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe
Zusatzinfo: Semi-orthopädische Einlage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204080
Werksnummer:
204080-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 8,37*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 8,39*
10 Tage
9
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,48*
€ 9,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 9,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.