Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100002-171-C58 Hi-Vis Bundhose 2001 TH Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100002-171-C58 Hi-Vis Bundhose 2001 TH Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100002-171-C58 Hi-Vis Bundhose 2001 TH Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100002-171-C58 Hi-Vis Bundhose 2001 TH Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100002-171-C58 Hi-Vis Bundhose 2001 TH Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001118885
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100002-171-C58
EAN/GTIN:
     7322302193550
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100002-171-C58 Hi-Vis Bundhose 2001 TH Warnschutz (Hi-Vis)

2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen / Beintasche mit Handytasche / D-Ring / Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100002-171-C58
Werksnummer:
100002-171-C58
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
C58
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 65,04*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 48,41*
€ 65,33*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,18*
€ 73,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 79,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100002-171-C44
ab € 48,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.