Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fristads Kansas 100128-930-C48 Shorts 254 BPC Service- und Profilbekleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100128-930-C48 Shorts 254 BPC Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100128-930-C48 Shorts 254 BPC Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100128-930-C48 Shorts 254 BPC Service- und Profilbekleidung
Artikel-Nr.:
     1955-2001119439
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100128-930-C48
EAN/GTIN:
     7322301768704
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Fristads Kansas 100128-930-C48 Shorts 254 BPC Service- und Profilbekleidung

Aufgeraute Innenseite / 2 Vordertaschen / 2 extra geräumige Gesäßtaschen / 2 Beintaschen - eine mit Klettverschluss und Dehnungsfalte, die andere mit Handytasche (mit Patte), Stifttasche und 2 extra Taschen / D-Ring / Breite Gürtelschlaufen / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Grau

Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100128-930-C48
Werksnummer:
100128-930-C48
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Grau
Groesse:
C48
Produktart:
Shorts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,66*
€ 50,28*
Lager 1955
162
€ 5,99*
ab € 36,65*
€ 50,54*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,86*
€ 62,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100128-930-C44
ab € 36,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.