| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001120317 Herst.-Nr.: 100330-540-C44 EAN/GTIN: 7322302084629 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100330-540-C44 FLAM Schweißer-Bundhose 2031 FLAM Flammschutz
2 Seitentaschen / 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche / Ergonomisch geformte Knie / Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Dunkelblau
Material: 75% Baumwolle (flammhemmend), 25% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100330-540-C44 | Werksnummer: | 100330-540-C44 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | RU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | C44 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bundhose blau, berufshose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,46* | € 97,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,98* | € 97,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,79* | € 119,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|