| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001121029 Herst.-Nr.: 100457-940-C44 EAN/GTIN: 7322301546784 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100457-940-C44 Bundhose 232 LUXE Service- und Profilbekleidung
Verstärkt mit Oxfordnylon / Bewegliches, flexibles Bundsystem / Verschleiß- und reißfest / Ergonomisch geformte Knie / 2 Vordertaschen / Sicherheitstasche mit Reißverschluss / 2 Gesäßtaschen / Werkzeugtasche / Beintasche / Handytasche mit Reißverschluss / Stifttasche / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100457-940-C44 | Werksnummer: | 100457-940-C44 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C44 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,98* | € 81,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,70* | € 82,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,90* | € 82,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,47* | € 99,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|