| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001121077 Herst.-Nr.: 100458-539-C42 EAN/GTIN: 7322302252202 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100458-539-C42 Bundhose, Herren 233 LUXE Service- und Profilbekleidung
Luxe-Qualität / Strapazierfähig / Flatfront-Hose / Große Beintasche mit verdecktem Reißverschluss und Patte / Kleine Beintasche für Handy und Zollstock / Stifttasche / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Marineblau
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100458-539-C42 | Werksnummer: | 100458-539-C42 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Marineblau | Groesse: | C42 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,91* | € 74,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,03* | € 74,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,06* | € 93,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|