Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100458-940-C66 Bundhose, Herren LUXE Service- & Profilbekleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100458-940-C66 Bundhose, Herren LUXE Service- & Profilbekleidung
Fristads Kansas 100458-940-C66 Bundhose, Herren LUXE Service- & Profilbekleidung
Fristads Kansas 100458-940-C66 Bundhose, Herren LUXE Service- & Profilbekleidung
Fristads Kansas 100458-940-C66 Bundhose, Herren LUXE Service- & Profilbekleidung
Artikel-Nr.:
     1955-2001121138
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100458-940-C66
EAN/GTIN:
     7322302282797
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100458-940-C66 Bundhose, Herren 233 LUXE Service- und Profilbekleidung

Luxe-Qualität / Strapazierfähig / Flatfront-Hose / Große Beintasche mit verdecktem Reißverschluss und Patte / Kleine Beintasche für Handy und Zollstock / Stifttasche / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Schwarz

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100458-940-C66
Werksnummer:
100458-940-C66
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
C66
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 74,33*
Lager 1955
27
€ 5,99*
ab € 55,78*
€ 74,68*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,65*
€ 92,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100458-940-C42
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.