| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001121219 Herst.-Nr.: 100471-900-L EAN/GTIN: 7322301406972 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100471-900-L Coolmax® T-Shirt, Kurzarm 918 PF Service- und Profilbekleidung
Coolmax®-Dacronfaser, schweißtransportierend, schnelltrocknend / Rundhalsausschnitt / Seitenschlitze / Verlängerte Rückenpartie.
Farbe: Weiß
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100471-900-L | Werksnummer: | 100471-900-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | L | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,65* | € 34,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,86* | € 34,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,30* | € 34,83* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,49* | € 42,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|