| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001121993 Herst.-Nr.: 100557-540-XXS EAN/GTIN: 5700149469328 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100557-540-2XS Regenbundhose 216 RSKälte, Wind und Regen
PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch' / Abnehmbare und verstellbare Träger / Gummizug im Bund / Gürtelschlaufen / Zollstocktasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/2.
Farbe: Dunkelblau
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100557-540-XXS | Werksnummer: | 100557-540-2XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | 2XS | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,28* | € 49,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,22* | € 50,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 45,22* | € 60,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|