Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100653-540-M Kittel 3R002 XR83 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100653-540-M Kittel 3R002 XR83 ESD
Fristads Kansas 100653-540-M Kittel 3R002 XR83 ESD
Fristads Kansas 100653-540-M Kittel 3R002 XR83 ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001122374
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100653-540-M
EAN/GTIN:
     7322301009180
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Fristads Kansas 100653-540-M Kittel 3R002 XR83 ESD

Verdeckte Knopfleiste / Brusttasche / 2 Vordertaschen / Erhältlich in 3 Grundfarben / 5 verschiedenen Dekorfarben für Kragen und Taschenkanten / Halbfertiges Produkt / Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
90% Polyester, 10% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100653-540-M
Werksnummer:
100653-540-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.