| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122560 Herst.-Nr.: 100736-540-S EAN/GTIN: 5700140030336 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100736-540-S Baumwoll-Busserone 7388 KC Industrie
Kordelzug am Ausschnitt / Innentasche / Ärmeltasche / 2 Seitentaschen.
Farbe: Dunkelblau
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100736-540-S | Werksnummer: | 100736-540-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busserone, Fischer-Hemd, Fischerhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, Schlupf-Hemd, Schlupfhemd, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, arbeitshemd kornblau gr s, arbeits hemd, arbeitshemden blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,53* | € 55,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,71* | € 55,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,49* | € 69,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|