Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100780-331-XL Poloshirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100780-331-XL Poloshirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100780-331-XL Poloshirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100780-331-XL Poloshirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100780-331-XL Poloshirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung
Artikel-Nr.:
     1955-2001122812
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100780-331-XL
EAN/GTIN:
     5700290611058
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Fristads Kansas 100780-331-XL Poloshirt, Kurzarm 7392 PM Service- und Profilbekleidung

Farbecht / Knopfleiste / Brusttasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Farbe:
Rot

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100780-331-XL
Werksnummer:
100780-331-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Rot
Groesse:
XL
Produktart:
Poloshirt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 21,97*
Lager 1955
59
€ 5,99*
ab € 15,28*
€ 22,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,10*
€ 22,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 19,43*
€ 26,59*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,76*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100780-331-XS
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.