Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109424-171-XS Flamestat Winterbundhose 2085 ATHS Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109424-171-XS Flamestat Winterbundhose 2085 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 109424-171-XS Flamestat Winterbundhose 2085 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 109424-171-XS Flamestat Winterbundhose 2085 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 109424-171-XS Flamestat Winterbundhose 2085 ATHS Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128860
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109424-171-XS
EAN/GTIN:
     7322302484740
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Fristads Kansas 109424-171-XS Flamestat Winterbundhose 2085 ATHS Flammschutz

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert (Steppfutter) / Steppfutter mit Lenzing FR® / Abnehmbare elastische Träger / D-Ring / 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, mit Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie mit D-Ring / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopf / Verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie / Schneesperre / CORDURA®-verstärkte verstellbare Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 Hauptmaterial ATPV: 10,5 cal/cm² HAF: 81,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 342 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
Außenmaterial: 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109424-171-XS
Werksnummer:
109424-171-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
XS
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,43*
€ 417,56*
Lager 1955
18
Frei Haus
ab € 344,60*
€ 419,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,35*
€ 478,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.