Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109425-540-XS Hemd 7074 ATS Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109425-540-XS Hemd 7074 ATS Flammschutz
Fristads Kansas 109425-540-XS Hemd 7074 ATS Flammschutz
Fristads Kansas 109425-540-XS Hemd 7074 ATS Flammschutz
Fristads Kansas 109425-540-XS Hemd 7074 ATS Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128867
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109425-540-XS
EAN/GTIN:
     7322302455276
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Fristads Kansas 109425-540-XS Hemd 7074 ATS Flammschutz

Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckte Druckknopfleiste unter der Frontblende / Armabschlüsse mit verdeckten Druckknöpfen / Verlängerte Rückenpartie / 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - eine mit Stiftschlaufen / Metallfreies Kleidungsstück / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9cal/cm² HAF: 78%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 und EN 1149-5. Material geprüft und zugelassen gemäß EN 13034 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109425-540-XS
Werksnummer:
109425-540-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
XS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 137,60*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 106,81*
€ 138,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,84*
€ 166,74*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 124,85*
€ 169,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.