Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 113083-940-XS Winterjacke 447 FASI Kälte, Wind und Regen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 113083-940-XS Winterjacke 447 FASI Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 113083-940-XS Winterjacke 447 FASI Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 113083-940-XS Winterjacke 447 FASI Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 113083-940-XS Winterjacke 447 FASI Kälte, Wind und Regen
Artikel-Nr.:
     1955-2001131487
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113083-940-XS
EAN/GTIN:
     7322302476325
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Fristads Kansas 113083-940-XS Winterjacke 447 FASI Kälte, Wind und Regen

FAS® Marinetwill / Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Webpelz-Futter / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Verstellbare Armabschlüsse / Verstellbare Bundweite / Verlängerte Rückenpartie / 2 Vordertaschen / 2 Brusttaschen mit Patte – eine mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser, die andere mit Werkzeugschlaufen / Ärmeltasche / Innentasche mit Knopf / Handytasche (innen) mit Klettverschluss / Passe in gelber Kontrastfarbe / Reflexstreifen an Bund und Schulter / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN 342 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Schwarz

Material:
Außenmaterial: 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113083-940-XS
Werksnummer:
113083-940-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
XS
Produktart:
Winterjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 122,99*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 94,86*
€ 123,59*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,18*
€ 153,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.