| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001131530 Herst.-Nr.: 113095-530-C42 EAN/GTIN: 7322302485365 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 113095-530-C42 Icon One Baumwoll-Bundhose 2111 KC, ohne Knietaschen Icon One
Halbhoher Bund / Sattelschnitt / Reflexstreifen in der Kniebeuge / Anpassbare Beinlänge: 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss / 2 Seitentaschen – eine mit Handytasche / Große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen / Doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche / 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte / Hammerschlaufen / Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund / Separat bestellbar: Knietaschen KC 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113405) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Königsblau
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113095-530-C42 | Werksnummer: | 113095-530-C42 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Königsblau | Groesse: | C42 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,43* | € 59,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,19* | € 59,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,51* | € 61,32* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,18* | € 72,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,28* | € 73,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|