Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 113099-941-C46 Icon One Bundhose 2111 LUXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 113099-941-C46 Icon One Bundhose 2111 LUXE
Fristads Kansas 113099-941-C46 Icon One Bundhose 2111 LUXE
Fristads Kansas 113099-941-C46 Icon One Bundhose 2111 LUXE
Fristads Kansas 113099-941-C46 Icon One Bundhose 2111 LUXE
Artikel-Nr.:
     1955-2001132149
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113099-941-C46
EAN/GTIN:
     7322302489943
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 113099-941-C46 Icon One Bundhose 2111 LUXE, ohne Knietaschen Icon One

Luxe-Qualität / Halbhoher Bund / Sattelschnitt / Reflexstreifen in der Kniebeuge / Anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss / 2 Seitentaschen – eine mit Handytasche / Große Beintasche mit Patte über der Seitennaht – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen / Doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche / 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte / Hammerschlaufen / Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund / Separat bestellbar: Knietaschen Luxe 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113398) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelgrau

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113099-941-C46
Werksnummer:
113099-941-C46
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelgrau
Groesse:
C46
Produktart:
Bundhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,95*
€ 59,92*
Lager 1955
74
€ 5,99*
ab € 44,95*
€ 60,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,26*
€ 61,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 73,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,41*
€ 74,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113099-941-C42
ab € 44,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.