Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 113839-900-M Bundhose 2079 P154 Lebensmittelindustrie (LMI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 113839-900-M Bundhose 2079 P154 Lebensmittelindustrie (LMI)
Fristads Kansas 113839-900-M Bundhose 2079 P154 Lebensmittelindustrie (LMI)
Fristads Kansas 113839-900-M Bundhose 2079 P154 Lebensmittelindustrie (LMI)
Fristads Kansas 113839-900-M Bundhose 2079 P154 Lebensmittelindustrie (LMI)
Artikel-Nr.:
     1955-2001132827
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113839-900-M
EAN/GTIN:
     7322302563704
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 113839-900-M Bundhose 2079 P154 Lebensmittelindustrie (LMI)

Geeignet für den Einsatz gemäß HACCP-Regeln / Verstellbare Bundweite / Elastischer Einsatz in der Rückenpartie / Verstellbare Beinabschlüsse / 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen / Beintasche und Handytasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Weiß

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113839-900-M
Werksnummer:
113839-900-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
weiß
Groesse:
M
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,19*
€ 47,97*
Lager 1955
126
€ 5,99*
ab € 35,22*
€ 48,21*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,67*
€ 59,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113839-900-2XS
ab € 35,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.