Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114087-130-XL Hi-Vis Fleecejacke 4400 FE Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114087-130-XL Hi-Vis Fleecejacke 4400 FE Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114087-130-XL Hi-Vis Fleecejacke 4400 FE Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114087-130-XL Hi-Vis Fleecejacke 4400 FE Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114087-130-XL Hi-Vis Fleecejacke 4400 FE Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001133430
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114087-130-XL
EAN/GTIN:
     7322302562349
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fristads Kansas 114087-130-XL Hi-Vis Fleecejacke 4400 FE Warnschutz (Hi-Vis)

Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz / Handytasche mit Reißverschluss sowie mit Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer / 2 Fronttaschen mit Reißverschluss / Stretchmaterial an Armabschlüssen und Unterkante / Daumenschlaufen / Verlängerte Rückenpartie / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114087-130-XL
Werksnummer:
114087-130-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb
Groesse:
XL
Produktart:
FLEECEJACKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,60*
€ 78,43*
Lager 1955
334
€ 5,99*
ab € 59,13*
€ 78,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,87*
€ 97,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114087-130-2XS
ab € 59,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.