Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114118-540-C44 Icon One Bundhose 2112 Luxe, mit Knietaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114118-540-C44 Icon One Bundhose 2112 Luxe, mit Knietaschen
Fristads Kansas 114118-540-C44 Icon One Bundhose 2112 Luxe, mit Knietaschen
Fristads Kansas 114118-540-C44 Icon One Bundhose 2112 Luxe, mit Knietaschen
Fristads Kansas 114118-540-C44 Icon One Bundhose 2112 Luxe, mit Knietaschen
Artikel-Nr.:
     1955-2001134319
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114118-540-C44
EAN/GTIN:
     7322302525252
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 114118-540-C44 Icon One Bundhose 2112 Luxe, mit Knietaschen Icon One

Luxe-Qualität / Halbhoher Bund / Sattelschnitt / Reflektierende Details in der Kniebeuge / Anpassbare Beinlänge: 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss / 2 Seitentaschen – eine mit integrierter Handytasche / Große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen / Doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche / 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte / Hammerschlaufen / Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund / Knietaschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114118-540-C44
Werksnummer:
114118-540-C44
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
C44
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 66,04*
Lager 1955
27
€ 5,99*
ab € 48,72*
€ 66,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 80,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,00*
€ 81,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114118-540-C42
ab € 48,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.