| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001134751 Herst.-Nr.: 115699-545-C54 EAN/GTIN: 7322302562592 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 115699-545-C54 Bundhose 2501 DCS Service- und Profilbekleidung
Denim Stretch Material mit CORDURA® / 2 Vordertaschen - eine mit Münztasche / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und Stifttaschen / Zollstocktasche (innen) / 2 Gesäßtaschen / Schlitz mit Knöpfen / D-Ring.
Farbe: Indigoblau
Material: 73% Baumwolle, 17% Polyamid, 8% sonstige Fasern, 2% Elasthan Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 115699-545-C54 | Werksnummer: | 115699-545-C54 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Indigoblau | Groesse: | C54 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,30* | € 95,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,72* | € 96,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,30* | € 118,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,78* | € 128,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|