Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 115699-545-C56 Bundhose 2501 DCS Service- und Profilbekleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 115699-545-C56 Bundhose 2501 DCS Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 115699-545-C56 Bundhose 2501 DCS Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 115699-545-C56 Bundhose 2501 DCS Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 115699-545-C56 Bundhose 2501 DCS Service- und Profilbekleidung
Artikel-Nr.:
     1955-2001134752
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     115699-545-C56
EAN/GTIN:
     7322302562608
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 115699-545-C56 Bundhose 2501 DCS Service- und Profilbekleidung

Denim Stretch Material mit CORDURA® / 2 Vordertaschen - eine mit Münztasche / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und Stifttaschen / Zollstocktasche (innen) / 2 Gesäßtaschen / Schlitz mit Knöpfen / D-Ring.

Farbe:
Indigoblau

Material:
73% Baumwolle, 17% Polyamid, 8% sonstige Fasern, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115699-545-C56
Werksnummer:
115699-545-C56
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Indigoblau
Groesse:
C56
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 95,54*
Lager 1955
366
€ 5,99*
ab € 73,16*
€ 96,00*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,24*
€ 118,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 128,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
100556-940
ab € 13,98*
Zubehör
Kwintet
117258-940-ONESIZE
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.