Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Cockpitspray 300ml 40 27289 00093 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Cockpitspray 300ml 40 27289 00093 0
CARTECHNIC Cockpitspray 300ml 40 27289 00093 0
Artikel-Nr.:
     1955-2001163262
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 00093 0 4027289000930
EAN/GTIN:
     4027289000930
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
CARTECHNIC Cockpitspray 300ml 40 27289 00093 0
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 00093 0 4027289000930
Werksnummer:
CAK 4027289000930
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 01440 1
Produktart:
Cockpitspray 300ml
Weitere Suchbegriffe: Innenraumreiniger, cockpitpfleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.