Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORSTER Handschuhe STRONGHAND® Schrumpf-Latex Finger NeonGelb/Schwarz/Blau Gr.11


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
FORSTER Handschuhe STRONGHAND® Schrumpf-Latex Finger NeonGelb/Schwarz/Blau Gr.11
FORSTER Handschuhe STRONGHAND® Schrumpf-Latex Finger NeonGelb/Schwarz/Blau Gr.11
FORSTER Handschuhe STRONGHAND® Schrumpf-Latex Finger NeonGelb/Schwarz/Blau Gr.11
Artikel-Nr.:
     1955-2001269830
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0242_11 H
EAN/GTIN:
     4025888331509
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Stronghand *FORSTER* STRONGHAND HANDSCHUHE SCHRUMPF-LATEX FINGER 2x BESCHICHTET 0242_11 H Norm EN 388, EN 511 Material 100% Polyester (Terry), neon-gelb Beschichtung Schrumpf-Latex, schwarz und doppelt beschichtet an den Fingern, blau Größen 8, 9, 10, 11 • Profi-Qualität • Grobstrick, nahtlos • verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen • Latex-Innenhandbeschichtung, schrumpfgeraut • Kälteschutz bis max. -30 °C • hohe Griff- und Rutschsicherheit • wasserabweisende Innenhandfläche • bequemer und angenehmer Tragekomfort
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0242_11 H
Werksnummer:
0242-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
11
Material:
POLYESTER / SCHRUMPF-LATEX, NEON-GELB /
Produktart:
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,27* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 19,52004*
€ 23,22885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,59008*
€ 20,9322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,88004*
€ 20,08725
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.