| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001269984 Herst.-Nr.: 20042_3 EAN/GTIN: 4025888246551 |
| |
|
| | |
| Elysee *AJAX* WINTER-SOFTSHELLJACKE MIT KAPUZE ELYSEE GRAU / SCHWARZ 20042_3 Gr. XL Obermaterial 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Futter 100% Polyester Atmungsaktivität 1.000 g/m²/24 h Wassersäule 5.000 mm Größen S-XXXL Farbe grau/schwarz • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • wasserdichter Front-Reißverschluss • hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • Reflexpaspeln vorne und hinten • herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite • weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum • abnehmbare/verstellbare Kapuze • einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter Taschen: • 2 Taschen über dem Saum • 2 Brusttasche • 1 Innentasche im Futter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 20042_3 | Werksnummer: | 20042-3 | Gewicht netto Kg: | 1,680000 | Gewicht brutto Kg: | 1,680000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3-XL(58/60) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,57* | € 46,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,86* | € 47,02* | | | | | | 54 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,06* | € 50,32* | | | | | 56 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,73* | € 55,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,38* | € 56,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|