Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIZZA Warnschutz Bundhose, ELYSEE® EN ISO 20471, Orange/Grau 22729_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIZZA Warnschutz Bundhose, ELYSEE® EN ISO 20471, Orange/Grau 22729_58
NIZZA Warnschutz Bundhose, ELYSEE® EN ISO 20471, Orange/Grau 22729_58
Artikel-Nr.:
     1955-2001270150
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22729_58
EAN/GTIN:
     4025888252453
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Elysee *NIZZA* WARNSCHUTZ BUNDHOSE, ELYSEE, EN ISO 20471, ORANGE/GRAU 22729_58 Norm EN ISO 20471 Klasse 1, EN 13688 Material 80% Polyester/20% Baumwolle, ca. 280 g/m² Verstärkung 100% Polyamid Farbe fluoreszierend orange/grau Größen 24-30, 44-64, 90-110 • wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung • Reflexstreifen aus 3M- Scotchlite- 5510 Reflexmaterial • moderne und ergonomische Passform • vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort • erhöhtes Rückenteil • strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt • teil-elastischer Taillenbund • YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3cm ohne nähen möglich. Taschen: • 2 Seitentaschen • 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linke Seitentasche • 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche • 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22729_58
Werksnummer:
22729-58
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
58
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,04*
€ 61,39*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 47,06*
€ 61,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,94*
€ 64,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,12*
€ 77,78*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,53*
€ 78,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.