Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANFRED Warnschutz PU-Regenjacke NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MANFRED Warnschutz PU-Regenjacke NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. S
MANFRED Warnschutz PU-Regenjacke NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. S
MANFRED Warnschutz PU-Regenjacke NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     1955-2001270288
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     2360_0
EAN/GTIN:
     4025888248869
Suchbegriffe:
PU-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
*MANFRED* WARNSCHUTZ PU-REGENJACKE NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471/3, EN 343/3 2360_0 gr. S Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial PU auf Polyester-Trägermaterial Wassersäule 8.000 mm Gewicht ca. 190 g/m² Farbe fluoreszierend gelb/schwarz Größen S - XXXL • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • extrem leichtes, geschmeidiges Material • dehnbar in Längs- und Querrichtung • Nähte doppelt verschweißt • verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen • im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug • elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss • Rückenventilation • Saum-Schnürzug • 2 aufgesetzte Taschen mit Patten • NORWAY®-Logo auf der rechten Taschen-Patte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2360_0
Werksnummer:
2360-0
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
0-S(46/48)
Material:
NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471 Kl. 3,
Produktart:
Regenjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,62*
€ 37,19*
€ 4,95*
ab € 34,66*
€ 55,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.