| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001270316 Herst.-Nr.: 2370_1 EAN/GTIN: 4025888248937 |
| |
|
| | |
| *DIRK* WARNSCHUTZ PU-REGENBUNDHOSE NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471/1, EN 343/3 2370_1 Gr. M Norm EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial PU auf Polyester-Trägermaterial Wassersäule 8.000 mm Gewicht ca. 190 g/m² Farbe fluoreszierend gelb/schwarz Größen S - XXXL • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • extrem leichtes, geschmeidiges Material • geschweißte Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™Reflexmaterial, dadurch keine zusätzlichen Nähte • dehnbar in Längs- und Querrichtung • Nächte doppelt verschweißt • Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf • elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2370_1 | Werksnummer: | 2370-1 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 1-M(50/52) | Material: | NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471 Kl. 1, | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,38* | € 19,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,42* | € 19,35* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,53* | € 19,53* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,49* | € 20,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,24* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|