Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIRK Warnschutz PU-Regenbundhose NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIRK Warnschutz PU-Regenbundhose NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. L
DIRK Warnschutz PU-Regenbundhose NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. L
DIRK Warnschutz PU-Regenbundhose NORWAY, Gelb/Schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     1955-2001270317
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     2370_2
EAN/GTIN:
     4025888248944
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
*DIRK* WARNSCHUTZ PU-REGENBUNDHOSE NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471/1, EN 343/3 2370_2 Gr. L Norm EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial PU auf Polyester-Trägermaterial Wassersäule 8.000 mm Gewicht ca. 190 g/m² Farbe fluoreszierend gelb/schwarz Größen S - XXXL • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • extrem leichtes, geschmeidiges Material • geschweißte Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™Reflexmaterial, dadurch keine zusätzlichen Nähte • dehnbar in Längs- und Querrichtung • Nächte doppelt verschweißt • Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf • elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2370_2
Werksnummer:
2370-2
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471 Kl. 1,
Produktart:
Bundhose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 19,15*
40 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 19,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 14,40*
€ 19,54*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,25*
€ 19,89*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-2
ab € 27,42*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-1
ab € 27,27*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-3
ab € 27,22*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-4
ab € 27,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
22735-3
ab € 31,25*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
22735-4
ab € 31,93*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-1
ab € 14,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-3
ab € 14,36*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-4
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.