Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 12217 mm / 4810 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 12217 mm / 4810 M
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 12217 mm / 4810 M
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 12217 mm / 4810 M
Artikel-Nr.:
     1955-2001332524
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G74810016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 12217 mm / 4810 M Keilrippenriemen – auch Poly-V Riemen genannt – sind eine Mischform aus Flachriemen und Keilriemen, die die Vorteile beider vereint. Diese Kombination bedeutet im Wesentlichen die Flexibilität eines Flachriemens und die günstige Leistungsübertragung eines Keilriemens. Damit eignet sich der Keilrippenriemen besonders für Antriebslösungen unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei: großen Übersetzungen hohen Riemengeschwindigkeiten kleinen Scheibendurchmessern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G74810016
Werksnummer:
G74810016
Profil:
16 PM 12217 mm / 4810 M
Gewicht netto Kg:
22,284000
Gewicht brutto Kg:
22,284000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.679,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.913,46*
€ 3.467,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.825,40*
€ 3.362,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.709,07*
€ 3.223,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.681,20*
€ 3.190,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.679,01*
€ 3.188,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.