Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Keilrippenriemen - Profil PK 14 PK 2490 mm / 980 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Keilrippenriemen - Profil PK 14 PK 2490 mm / 980 K
Concar Keilrippenriemen - Profil PK 14 PK 2490 mm / 980 K
Concar Keilrippenriemen - Profil PK 14 PK 2490 mm / 980 K
Artikel-Nr.:
     1955-2001333477
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G92490014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Concar Keilrippenriemen - Profil PK 14 PK 2490 mm / 980 K Keilrippenriemen – auch Poly-V Riemen genannt – sind eine Mischform aus Flachriemen und Keilriemen, die die Vorteile beider vereint. Diese Kombination bedeutet im Wesentlichen die Flexibilität eines Flachriemens und die günstige Leistungsübertragung eines Keilriemens. Damit eignet sich der Keilrippenriemen besonders für Antriebslösungen unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei: großen Übersetzungen hohen Riemengeschwindigkeiten kleinen Scheibendurchmessern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G92490014
Werksnummer:
G92490014
Profil:
14 PK 2490 mm / 980 K
Gewicht netto Kg:
0,802000
Gewicht brutto Kg:
0,802000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Weitere Suchbegriffe: rippenband pk, rippenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.