Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Flachriemen Type T150 - 200 bis 1000 mm 230 x 1 x 50 mm (Type T150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Flachriemen Type T150 - 200 bis 1000 mm 230 x 1 x 50 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 200 bis 1000 mm 230 x 1 x 50 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 200 bis 1000 mm 230 x 1 x 50 mm (Type T150)
Artikel-Nr.:
     1955-2001334572
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G34010230050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
concar flachriemen
flachriemen
flachriemen 50x3
Concar Flachriemen Type T150 - 200 bis 1000 mm 230 x 1 x 50 mm (Type T150) Flachriemen sind Treibriemen mit flachem, meist rechteckigem Querschnitt. Sie erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad, sind jedoch heute nur noch in kleinen Antrieben anzutreffen. Vorteile des Flachriemens T150: hohe Flexibilität geeignet für kleine Scheibendurchmesser für hohe Geschwindigkeiten energieeffizient leise und vibrationsarm geringe Wartungsintervalle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G34010230050
Werksnummer:
G34010230050
Profil:
230 x 1 x 50 mm
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.