| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001339304 Herst.-Nr.: G34011310050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Concar Flachriemen Type T150 - 1001 bis 2000 mm 1310 x 1 x 50 mm (Type T150) Flachriemen sind Treibriemen mit flachem, meist rechteckigem Querschnitt. Sie erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad, sind jedoch heute nur noch in kleinen Antrieben anzutreffen. Vorteile des Flachriemens T150: hohe Flexibilität geeignet für kleine Scheibendurchmesser für hohe Geschwindigkeiten energieeffizient leise und vibrationsarm geringe Wartungsintervalle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | G34011310050 | Werksnummer: | G34011310050 | Profil: | 1310 x 1 x 50 mm | Gewicht netto Kg: | 0,079000 | Gewicht brutto Kg: | 0,079000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flachriemen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,28* | € 51,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,31* | € 52,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|