Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Flachriemen Type T150 - 1001 bis 2000 mm 1830 x 1 x 15 mm (Type T150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Flachriemen Type T150 - 1001 bis 2000 mm 1830 x 1 x 15 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 1001 bis 2000 mm 1830 x 1 x 15 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 1001 bis 2000 mm 1830 x 1 x 15 mm (Type T150)
Artikel-Nr.:
     1955-2001342137
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G34011830015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
flachriemen 15x2x2
flachriemen
concar flachriemen
Concar Flachriemen Type T150 - 1001 bis 2000 mm 1830 x 1 x 15 mm (Type T150) Flachriemen sind Treibriemen mit flachem, meist rechteckigem Querschnitt. Sie erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad, sind jedoch heute nur noch in kleinen Antrieben anzutreffen. Vorteile des Flachriemens T150: hohe Flexibilität geeignet für kleine Scheibendurchmesser für hohe Geschwindigkeiten energieeffizient leise und vibrationsarm geringe Wartungsintervalle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G34011830015
Werksnummer:
G34011830015
Profil:
1830 x 1 x 15 mm
Gewicht netto Kg:
0,033000
Gewicht brutto Kg:
0,033000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.