Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2190 x 1 x 35 mm (Type T150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2190 x 1 x 35 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2190 x 1 x 35 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2190 x 1 x 35 mm (Type T150)
Artikel-Nr.:
     1955-2001344187
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G34012190035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
concar flachriemen
flachriemen
flachriemen 35x3,5
Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2190 x 1 x 35 mm (Type T150) Flachriemen sind Treibriemen mit flachem, meist rechteckigem Querschnitt. Sie erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad, sind jedoch heute nur noch in kleinen Antrieben anzutreffen. Vorteile des Flachriemens T150: hohe Flexibilität geeignet für kleine Scheibendurchmesser für hohe Geschwindigkeiten energieeffizient leise und vibrationsarm geringe Wartungsintervalle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G34012190035
Werksnummer:
G34012190035
Profil:
2190 x 1 x 35 mm
Gewicht netto Kg:
0,092000
Gewicht brutto Kg:
0,092000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.