Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2230 x 1 x 80 mm (Type T150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2230 x 1 x 80 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2230 x 1 x 80 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2230 x 1 x 80 mm (Type T150)
Artikel-Nr.:
     1955-2001344234
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G34012230080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
concar flachriemen
flachriemen
flachriemen 80x4x0,5
Concar Flachriemen Type T150 - 2001 bis 3000 mm 2230 x 1 x 80 mm (Type T150) Flachriemen sind Treibriemen mit flachem, meist rechteckigem Querschnitt. Sie erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad, sind jedoch heute nur noch in kleinen Antrieben anzutreffen. Vorteile des Flachriemens T150: hohe Flexibilität geeignet für kleine Scheibendurchmesser für hohe Geschwindigkeiten energieeffizient leise und vibrationsarm geringe Wartungsintervalle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G34012230080
Werksnummer:
G34012230080
Profil:
2230 x 1 x 80 mm
Gewicht netto Kg:
0,214000
Gewicht brutto Kg:
0,214000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.