Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 25 mm (Type T150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 25 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 25 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 25 mm (Type T150)
Artikel-Nr.:
     1955-2001346316
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G34013130025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
concar flachriemen
flachriemen
flachriemen breite 25
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 25 mm (Type T150) Flachriemen sind Treibriemen mit flachem, meist rechteckigem Querschnitt. Sie erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad, sind jedoch heute nur noch in kleinen Antrieben anzutreffen. Vorteile des Flachriemens T150: hohe Flexibilität geeignet für kleine Scheibendurchmesser für hohe Geschwindigkeiten energieeffizient leise und vibrationsarm geringe Wartungsintervalle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G34013130025
Werksnummer:
G34013130025
Profil:
3130 x 1 x 25 mm
Gewicht netto Kg:
0,094000
Gewicht brutto Kg:
0,094000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.