Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 330 mm (Type T150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 330 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 330 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 330 mm (Type T150)
Artikel-Nr.:
     1955-2001346326
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G34013130330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
concar flachriemen
flachriemen
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3130 x 1 x 330 mm (Type T150) Flachriemen sind Treibriemen mit flachem, meist rechteckigem Querschnitt. Sie erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad, sind jedoch heute nur noch in kleinen Antrieben anzutreffen. Vorteile des Flachriemens T150: hohe Flexibilität geeignet für kleine Scheibendurchmesser für hohe Geschwindigkeiten energieeffizient leise und vibrationsarm geringe Wartungsintervalle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G34013130330
Werksnummer:
G34013130330
Profil:
3130 x 1 x 330 mm
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.