Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3250 x 1 x 80 mm (Type T150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3250 x 1 x 80 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3250 x 1 x 80 mm (Type T150)
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3250 x 1 x 80 mm (Type T150)
Artikel-Nr.:
     1955-2001346520
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G34013250080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
concar flachriemen
flachriemen
flachriemen 80x4x0,5
Concar Flachriemen Type T150 - 3001 bis 3800 mm 3250 x 1 x 80 mm (Type T150) Flachriemen sind Treibriemen mit flachem, meist rechteckigem Querschnitt. Sie erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad, sind jedoch heute nur noch in kleinen Antrieben anzutreffen. Vorteile des Flachriemens T150: hohe Flexibilität geeignet für kleine Scheibendurchmesser für hohe Geschwindigkeiten energieeffizient leise und vibrationsarm geringe Wartungsintervalle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G34013250080
Werksnummer:
G34013250080
Profil:
3250 x 1 x 80 mm
Gewicht netto Kg:
0,312000
Gewicht brutto Kg:
0,312000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.